Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen weiß 8249045006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen weiß 8249045006
Einbaurahmen weiß 8249045006
Artikel-Nr.:
     3517B-88460525
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8249045006
EAN/GTIN:
     5703821178815
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen weiß 8249045006

SENSE EINBAURAHMEN WEISS 600x600 (mit Federn für "
leichte"
Panels)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
640 mm
Breite:
640 mm
Höhe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,37*
€ 68,51*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 54,84*
€ 71,49*
Frei Haus
ab € 56,49*
€ 73,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,10*
€ 76,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.