Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 6X2,5 GY-EX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verteilerblock PTFIX 6X2,5 GY-EX
Artikel-Nr.:
     3517B-88461118
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1221469
EAN/GTIN:
     4063151309466
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock PTFIX 6X2,5 GY-EX

Verteilerblock, Grundklemme Ex-e zertifiziert, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
22,5 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
16 mm
Höhe:
28,6 mm
Tiefe:
21,7 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,79*
€ 26,48*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,826*
€ 26,596*
€ 3,90*
ab € 21,34*
€ 29,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,55*
€ 29,2145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,64*
€ 28,1316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,879* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.