Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffstecker LPO 4/E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-88461966
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270519
EAN/GTIN:
     4063151854980

Abgriffstecker LPO 4/E

Abgriffstecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 4 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
8 mm
Bemessungsspannung:
800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anreihbar:
nein
Polzahl:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 80,16*
€ 102,31*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,25*
€ 102,42*
Frei Haus
ab € 83,45*
€ 106,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,31*
€ 121,7489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,00*
€ 120,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,75*
€ 115,1325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,71*
€ 112,7049
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,16*
€ 95,3904
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.