| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88461974 Herst.-Nr.: 1299362 EAN/GTIN: 4063151538996 |
| |
|
| | |
| Kabeldurchführungsplatte MH-B10-12-MU#1299362 Kabeldurchführungsplatte, Leitungsaußendurchmesser: 5x 3 mm ... 7 mm, 4x 5 mm ... 10 mm, 2x 7 mm ... 13 mm, 1x 9 mm ... 16 mm, Material: TPE-SEBS (außenliegendes Material), Farbe: lichtgrau, Länge: 107 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 19 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 56 mm | Werkstoff: | sonstige | Vorprägungen: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,21* | € 15,88* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,99* | € 17,09* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,60* | € 19,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|