| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88461975 Herst.-Nr.: 1322597 EAN/GTIN: 4063151610098 |
|
|
| | |
| Gerätemarker LS-EMLP (22X#1322597 Gerätemarker, Bogen, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 22 x 22 mm, Anzahl der Einzelschilder: 64 Weitere Informationen: | | Farbe: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Breite: | 22 mm | Höhe: | 0,8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,89* | € 20,98* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 17,0091* | € 21,0391* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,745* | € 21,845* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 18,1857* | € 22,4457* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 209,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|