| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88462659 Herst.-Nr.: 1343130 EAN/GTIN: 4063151653958 |
| |
|
| | |
| Durchgangsklemme XT 2,5-QUATTRO BU Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,75..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..4 mm² | Bemessungsstrom In: | 24 A | Bemessungsspannung: | 800 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | sonstige | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 4 | Montageart: | Hutschiene TH35 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,877* | € 1,147* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,8782* | € 1,1482* | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,8901* | € 1,1601* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,9048* | € 1,1848* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,9572* | € 1,2472* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|