| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88467941 Herst.-Nr.: 655168 EAN/GTIN: 4043544772831 |
|
|
| | |
| Konusverlängerung schwarz ILVY-ZBVL 033 sw Konusverlängerung zur Blendungsverbesserung, Material: ABS Kunststoff, werkzeuglose Einrastbefestigung Normen: UKCA, CE, RoHS Außendurchmesser: 52.5 mm Innendurchmesser: 44.5 mm Höhe: 32.5 mm Gewicht: 0.010 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Werkstoff: | sonstige | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | sonstige | Farbe: | schwarz | Höhe/Tiefe: | 32,5 mm | Durchmesser: | 52,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,90* | € 9,94* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,91* | € 9,96* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,68* | € 11,09* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,81* | € 11,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|