Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Premium Wandschrank 9HE NSVB 6505-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Premium Wandschrank 9HE NSVB 6505-P
19" Premium Wandschrank 9HE NSVB 6505-P
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-88468003
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     52031
EAN/GTIN:
     7330701000317
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

19" Premium Wandschrank 9HE NSVB 6505-P

NSVB 6505-P Netzwerkschrank BxTxH 600x500x500 9 HE Premium Wandschrank aus Aluminiumprofilen, die durch Eckstücke aus Spritzgusszink verbunden sind. Schrank ist zerlegbar. Vordertür aus Stahlblech, Türöffnungswinkel 190°. Schlossgriff LS 75 für verschiedene Verschlussoptionen mit Schließzylinder, Adaptereinsatz ADA 03 für DIN Profilhalbzylinder kann separat erworben werden Schrank ist rückseitig offen kann durch eine Rückwand aus Stahlblech ergänzt werden abnehmbare Seitenwände aus Stahlblech, von innen verriegelbar 19"
Profil PR 9 vorn montiert auf 2 Paar Multifunktionstiefenstreben, Dachrahmen mit Blindblechen und Kabeleinführungsplatte mit Moosgummileiste Bodenrahmen mit Blindblechen und Kabeleinführungsplatte mit Moosgummileiste Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Grau
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
600 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 637,31*
€ 722,58*
Frei Haus
ab € 645,69*
€ 729,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,58*
€ 859,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,15*
€ 846,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,64*
€ 827,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,50*
€ 803,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,31*
€ 758,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.