| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88468904 Herst.-Nr.: 54439 EAN/GTIN: 7330701030895 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste 695mm, 10xC13+2xC19 EPBA 10+2 16A EPBA 10+2 16A Steckdosenleiste vertikal 695 mm Anzahl der Ausganganschlüsse: 10 x C13 Anzahl der Ausganganschlüsse: 2 x C19 Max. Eingangsspannung: 230V / 16A Eingangsanschluss: C20 Anschlusskabellänge: 3,0 m Montage: vertikal Abmessung 695 x 44 x 44 ( LxTxB ) Schnittstelle für ein Überwachungsmodul (Monitoring Module EPB MM). Durch den Anschluss eines EPB MM Moduls in der PDU können Stromstärke (A), Spannung (V) und Energie (kWh) lokal überwacht werden. Weitere Informationen: | | Befestigungsmaß (standardisiert): | 482,6 mm (19 Zoll) | Montagerichtung: | horizontal | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | C20 | Kabellänge: | 3 m | Anzahl der C13 Steckdosen: | 10 | Anzahl der C19 Steckdosen: | 2 | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Länge: | 482 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 81,40* | € 103,30* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,50* | € 103,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,76* | € 107,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|