Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strip 10m 2700K 391417


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strip 10m 2700K 391417
LED-Strip 10m 2700K 391417
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-88469174
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     391417
EAN/GTIN:
     7021983914170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Strip 10m 2700K 391417

STRIPLINE 10m 15W/m 2700K m.2x5m KABEL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
15 W
Lichtstrom je Meter:
1368 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Dimmer:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,82*
€ 215,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 182,57*
€ 225,54*
Frei Haus
ab € 186,86*
€ 232,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,45*
€ 243,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.