Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 3000K, weiß 212006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGL CIRCULUS PNDL weiß 17W 3000K 212006 Innen-Deckenleuchte
SGL CIRCULUS PNDL weiß 17W 3000K 212006 Innen-Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     3517B-88469689
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     212006
EAN/GTIN:
     7021982120060
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe

LED-Pendelleuchte 3000K, weiß 212006

CIRCULUS Pendel weiß-matt 19W LED 3000K
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,46*
€ 153,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,78*
€ 161,03*
Frei Haus
ab € 134,19*
€ 167,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,92*
€ 173,00*
€ 5,95*
ab € 156,14*
€ 193,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.