Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSXm 80A TM8 C11H6TM080L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-88567040
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C11H6TM080L
EAN/GTIN:
     3606481991928
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter schneider

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSXm 80A TM8 C11H6TM080L

ComPacT NSXm Kompaktleistungsschalter, 80A, 70kA bei 415VAC, für alle NS-Standardanwendungen. Es bietet neue Funktionen wie die Everlink-Technologie, Montagefähigkeit auf DIN-Schiene oder Montageplatte. Die elektrische Zusatzausrüstung ist von Außen sichtbar. ComPacT NSXm ist einer der kleinsten Kompaktleistungsschalter auf dem Markt, 108mm (B) x 137mm (H) x 80mm (T).
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
56..80 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1000 A
Verlustleistung:
23,2 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,15*
€ 303,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 269,14*
€ 311,60*
Frei Haus
ab € 273,42*
€ 318,35*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,20*
€ 328,30*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 294,08*
€ 340,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,60*
€ 370,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,91*
€ 368,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,38*
€ 356,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,60*
€ 345,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,14*
€ 320,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
LV426932T
ab € 55,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.