Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX160S Grun C16S4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-88567310
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C16S4
EAN/GTIN:
     3606481999849
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX160S Grun C16S4

Dies ist ein Grundschalter mit 4 Polen für ComPacT NSX160S. ComPacT NSX ist darauf ausgelegt, den Platz und das Ausschaltvermögen für alle Standard- und Sonderanwendungen zu optimieren. Dieser Grundschalter wird ohne Auslöseeinheit geliefert und ist mit allen Arten von Auslöseeinheiten kompatibel, die separat bestellt werden müssen. Das Ausschaltvermögen Icu beträgt 100 kA bei 415 VAC, 50/60 Hz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
100 kA
Verlustleistung:
36,8 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,34*
€ 478,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 432,90*
€ 482,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 492,83*
€ 546,17*
Frei Haus
ab € 499,94*
€ 556,01*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 512,92*
€ 575,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,17*
€ 649,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,17*
€ 646,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,33*
€ 629,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,08*
€ 614,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,83*
€ 586,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429387
ab € 50,85*
Zubehör
Schneider Electric
LV429518
ab € 11,32*
Zubehör
Schneider Electric
LV429434
ab € 264,41*
Zubehör
Schneider Electric
LV429407
ab € 68,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.