| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88568733 Herst.-Nr.: C40S4TM250D EAN/GTIN: 3606482005617 |
| |
|
| | |
| Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400S TM C40S4TM250D ComPacT NSX 250S DC ist ein kompletter, fest eingebauter 4-poliger Leistungsschalter zur Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen. Es ist eine optimale Wahl für Anwendungen, die Gleichspannungen verwenden. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 100 kA eff. bei 750 VDC. Die Betriebsspannung beträgt 750 VDC. Dieses Produkt enthält ein thermo-magnetisches Auslösegerät (TM-DC) mit einer Nennleistung von 250 A. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Bemessungsspannung: | 750 V | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 175..250 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 625..1250 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Hutschienenmontage: | nein | Hutschienenmontage optional: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.220,81* | € 1.342,74* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.222,60* | € 1.345,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.383,70* | € 1.517,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.415,01* | € 1.549,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.423,64* | € 1.578,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|