| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88568897 Herst.-Nr.: C63F3TM500D EAN/GTIN: 3606481995025 |
| |
|
| | |
| Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630F mit C63F3TM500D ComPacT NSX 500F DC ist ein kompletter, fest eingebauter 3-poliger Leistungsschalter zur Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen. Es ist eine optimale Wahl für Anwendungen, die Gleichspannungen verwenden. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 36 kA eff. bei 750 VDC. Die Betriebsspannung beträgt 750 VDC. Dieses Produkt verfügt über ein thermo-magnetisches Auslösegerät (TM-DC) mit einer Nennleistung von 500 A. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 500 A | Bemessungsspannung: | 750 V | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 350..500 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 1250..2500 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Hutschienenmontage: | nein | Hutschienenmontage optional: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 933,26* | € 1.035,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 939,96* | € 1.038,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.067,87* | € 1.174,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.091,33* | € 1.200,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.088,87* | € 1.222,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|