| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88704938 Herst.-Nr.: 4.898.9033.05-44 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Mastaufsatzleuchte 3000K, Pilzform 4.898.9033.05-44 Mastaufsatzleuchte EVA II/R U LED, 1 U LED 18.0 W / 3000 lm - 3000 K. SK I. Leuchtenkopf: inkl. Dach aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite: Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss: pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: Polycarbonat, klar, schlagfest, UV-stabilisiert. Anschluss: komplett verdrahtet: mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes. Weitere Informationen: | | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Mit Betriebsgerät: | ja | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Verstellbare Optik: | nein | Mit Funksteuerung: | nein | Mit programmgeregelter Lichtsteuerung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 693,18* | € 798,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 701,36* | € 806,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|