Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 8980056040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer 8980056040
LED-Scheinwerfer 8980056040
Artikel-Nr.:
     3517B-88705541
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8980056040
EAN/GTIN:
     4022644362364
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer 8980056040

Mit 1 x 3 W Hochleistungs-LED, warmweiß (3000 K) Schutzklasse I, IP65, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges lichteffizientes Sicherheitsglas, Silikondichtung, Verschluss mit 3 Edelstahlschrauben, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 2 Bohrungen Durchmesser 7 mm, Abstand 30 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 8,5 mm, Neigungsbereich 140 Grad, Kabelanschluss: 1 x M20, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 277,31*
€ 324,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 276,58*
€ 325,21*
Frei Haus
ab € 279,72*
€ 327,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,62*
€ 386,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,18*
€ 382,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,84*
€ 365,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,84*
€ 358,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,31*
€ 330,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.