| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-88710879 Herst.-Nr.: 8663115000 EAN/GTIN: 4022644567455 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Bodeneinbauleuchte wandflutend 8663115000 Mit Hochleistungs-LED-Modul, neutralweiß (4000 K), Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Guss AlSi12 (Leg. 230), 2-fach Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, mit rahmenbündigem, temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, mit rutschhemmendem Abdeckglas (R13 nach DIN EN 51130), Oberfläche mit Quadrat-Druck, für Druckbelastung bis max. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff der Abdeckung: | Glas strukturiert | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 230 V | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Scheinwerfer Discolicht, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, bodeneinbauleuchten led 230v, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |