Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylrohr G 461 10260461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylrohr G 461 10260461
Artikel-Nr.:
     3517B-88713786
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     10260461
EAN/GTIN:
     4007235604610
Suchbegriffe:
Acryl-Rohr
Acrylglas-Rohr
Acrylglasrohr
Acrylrohr

Acrylrohr G 461 10260461

Acryl-Rohr klar G-461 72mm d=100
Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
72 mm
Durchmesser:
100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 92,94*
€ 115,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,05*
€ 115,16*
Frei Haus
ab € 96,30*
€ 119,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.