Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 3000K DALI anthr. 612186.0031.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 612186.0031.76, 95 W, 612186.0031.76 12000 lm, 730, Mastansatz-und
RZB 612186.0031.76, 95 W, 612186.0031.76 12000 lm, 730, Mastansatz-und
Artikel-Nr.:
     3517B-88715702
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     612186.0031.76
EAN/GTIN:
     4051859366713
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 3000K DALI anthr. 612186.0031.76

Funktionsorientierte Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte im modernen Design. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mastaufsatz mit integrierter Leitungsführung und Edelstahlschrauben. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Asymmetrische Lichtverteilung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 417,00*
€ 483,34*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 418,81*
€ 483,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 419,77*
€ 483,94*
Frei Haus
ab € 423,65*
€ 488,14*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 450,55*
€ 519,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,34*
€ 575,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,69*
€ 570,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,49*
€ 549,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,90*
€ 534,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,00*
€ 496,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982589.000
ab € 257,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.