Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 3000K DALI anthr. 612177.0031.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 612177.0031.76, 47 W, 612177.0031.76 6000 lm, 730, Mastansatz-und
RZB 612177.0031.76, 47 W, 612177.0031.76 6000 lm, 730, Mastansatz-und
Artikel-Nr.:
     3517B-88715776
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     612177.0031.76
EAN/GTIN:
     4051859366263
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 3000K DALI anthr. 612177.0031.76

Funktionsorientierte Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte im modernen Design. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mastaufsatz mit integrierter Leitungsführung und Edelstahlschrauben. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Asymmetrische Lichtverteilung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 351,86*
€ 415,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 352,62*
€ 415,62*
Frei Haus
ab € 356,46*
€ 419,10*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 359,68*
€ 422,13*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 383,72*
€ 450,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,04*
€ 493,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,62*
€ 485,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,25*
€ 465,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,71*
€ 454,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,86*
€ 418,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982589.000
ab € 256,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.