LED-Strahler silber 8204255150
Monoflood 4
4 x 25,5 W, 12738 lm, 4000 K neutralweiß, DALI,
achsensymmetrisch breitstrahlend 65° / 66°
Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: silbergrau , alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, zur Befestigung an Masten Ø 60 - 100 mm, schwenkbarer Leuchtenfuß aus beschichtetem Aluminium, 2 Bohrungen Ø 9 mm, Abstand 95 mm, 1 Durchgangsloch Ø 13,5 mm, Neigungsbereich: 90°, 360° drehbar, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 5-polig, hocheffizienter Aluminiumreflektor, Betriebsgerät (DALI) eingebaut, CRI > 80, max 2 SDCM, Lebensdauer L90/B10 > 50.
| |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich |
Geeignet für Anbaumontage: | nein |
Geeignet für Einbaumontage: | nein |
Geeignet für Wandmontage: | ja |
Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Traversenmontage: | ja |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja |
Geeignet für Stromschienenmontage: | nein |
Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |