| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88719914 Herst.-Nr.: 8287046170 EAN/GTIN: 4022644501916 |
| |
|
| | |
| LED-Flächenstrahler breitstrahlend 8287046170 Mit Hochleistungs-LED-Modul, warmweiß (3000 K) Schutzklasse I, IP67, ENEC, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, Aluminiumreflektor, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Struktursicherheitsglas, Silikondichtung, Rahmen klappbar, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 4 Bohrungen Durchmesser 8,5 mm, Abstand 70 mm (120 mm), 2 Bohrungen Durchmesser 10 mm, Abstand 200 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 22 mm, Neigungsbereich 210 Grad, Kabelanschluss: M20, Betriebsgerät (dimmbar DALI / StepDim / AstroDim) eingebaut, mit warmweißen LED, dimmbar (DALI) Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff der Abdeckung: | Glas strukturiert | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, mastleuchten led, straßenbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 929,45* | € 1.047,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 940,37* | € 1.057,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|