Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte 830, DALI, silber 582091.004.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Nadelspot PRO, 12 W, 582091.004.76 1100 lm, 830, si, DALI Wandleuchten
RZB Nadelspot PRO, 12 W, 582091.004.76 1100 lm, 830, si, DALI Wandleuchten
Artikel-Nr.:
     3517B-88720995
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     582091.004.76
EAN/GTIN:
     4051859753568
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte 830, DALI, silber 582091.004.76

Wallscaping: Elegante und innovative Wandleuchte zur Akzentbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung aus keramisch beschichtetem ESG mit Bajonettverschluss. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Lichtaustritt nach unten. mit rotationssymmetrischem Reflektor.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Downlight, anbauleuchten rzb, downlight
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 201,43*
€ 247,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 202,76*
€ 247,71*
Frei Haus
ab € 208,92*
€ 254,47*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 208,72*
€ 256,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,93*
€ 257,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,11*
€ 294,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,97*
€ 266,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982768.003
ab € 27,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.