Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte mattschwarz, IP54 A28342.93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte mattschwarz, IP54 A28342.93
Wandleuchte mattschwarz, IP54 A28342.93
Artikel-Nr.:
     3517B-88722858
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     A28342.93
EAN/GTIN:
     4022671998642
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte mattschwarz, IP54 A28342.93

SIRI44-R, Wandleuchte, mattschwarz, LED nicht austauschbar, direkt/indirekt, IP54
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,37*
€ 157,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,47*
€ 158,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,66*
€ 163,23*
Frei Haus
ab € 130,47*
€ 163,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.