| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88723108 Herst.-Nr.: 18284 EAN/GTIN: 4250611882847 |
| |
|
| | |
| LED-Hochtemperaturleuchte 757 HT-MAXI90-200-757-90 Kompakte runde LED Hochtemperaturleuchte aus schwarz lackiertem Aluminiumdruckguss mit einem Reflektor aus hochhreinem Aluminium. Die Leuchte verfügt über eine passive Kühlung und ist je nach Leistungsaufnahme (bis 300W) für Umgebungstemperaturen von bis zu 120°C geeignet. Die Schutzart beträgt IP67 und die Schlagfestigkeit IK07. Weitere Informationen: | | Montageart: | Pendel | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Geeignet für Nebenleuchtmittel: | nein | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | schwarz | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Hochtemperaturleuchte LED, LED-Hochtemperaturleuchte, smd-led hallenstrahler, hallenleuchten led, hallenleuchte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.243,25* | € 1.401,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.246,95* | € 1.415,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|