Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Außenleuchte 860 LENON-II80-860-12090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Außenleuchte 860 LENON-II80-860-12090
LED-Außenleuchte 860 LENON-II80-860-12090
Artikel-Nr.:
     3517B-88723135
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     20289
EAN/GTIN:
     4251349802893
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung

LED-Außenleuchte 860 LENON-II80-860-12090

Flexible und leistungsstarke Leuchte für Wand- und Mastmontage, verschiedene Abstrahlwinkel in den Leistungsklassen 50W, 80W, 100W, 150W und 200W. Die Halterungen sind erforderliche Zubehörartikel.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
100..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 255,30*
€ 313,71*
Frei Haus
ab € 257,18*
€ 316,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,71*
€ 373,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,49*
€ 368,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,52*
€ 348,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,64*
€ 341,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,30*
€ 303,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
20286
ab € 255,61*
Ähnlich
abalight
20287
ab € 254,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.