| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88724387 Herst.-Nr.: 544000013 EAN/GTIN: 4041254340418 |
| |
|
| | |
| LED-Pilzleuchte 730 544 0802ABX LED-Pilzleuchte, KONIC, 13 W, 1650 lm, SKII, IP65, asymmetrisch-extrem-breitstrahlend, 3000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+50 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Edelstahl V2A, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254340418.Dekorative LED-Pilzleuchte KONIC, bestehend aus dreiteiligem, pulverlackiertem Aluminiumdruckgussgehäuse. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufsatz | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 674,93* | € 774,56* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 672,74* | € 775,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 678,24* | € 782,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|