Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traversenbügel Bügel12001500#932466


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traversenbügel Bügel12001500#932466
Artikel-Nr.:
     3517B-88726205
Hersteller:
     tempLED
Herst.-Nr.:
     932466
EAN/GTIN:
     4260669199064

Traversenbügel Bügel12001500#932466

Montagebügel mit 45-Grad-Winkel zur verschattungsfreien Montage der RayField V2 1200 und 1500 auf Traversen, Masten und Dachkanten. Anwinkelung: 45 Grad, Ausladung: ca. 265 mm, Material: Edelstahl V2A, Gewicht: 8,01 kg.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 489,82*
€ 577,58*
Frei Haus
ab € 496,98*
€ 583,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,58*
€ 687,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,66*
€ 673,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,51*
€ 645,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,24*
€ 626,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,82*
€ 582,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.