Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosensäule anthr./sw 624412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosensäule anthr./sw 624412
Steckdosensäule anthr./sw 624412
Artikel-Nr.:
     3517B-88726502
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     624412
EAN/GTIN:
     4007235244120
Suchbegriffe:
Energiesäule
Steckdosensäule
steckdosensäule

Steckdosensäule anthr./sw 624412

Steckdosensäule Typ Nr. 4412\nFarbe: anthrazit/schwarz, mit 2- abschließbaren Schutzkontaktsteckdosen, jeweils 2 Schlüssel aus Alu bzw. Aluminiumguss, mit Netzanschlussklemmen 3 x 2,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
2
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
Breite:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 361,82*
€ 421,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 363,37*
€ 422,28*
Frei Haus
ab € 366,44*
€ 425,85*
Frei Haus
ab € 368,09*
€ 426,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,04*
€ 433,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,71*
€ 501,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,70*
€ 498,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,70*
€ 478,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,66*
€ 464,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,82*
€ 430,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.