Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzglas 3101574


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzglas 3101574
Schutzglas 3101574
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-88729319
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3101574
EAN/GTIN:
     8021944128997
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
lampenersatzglas weiss

Schutzglas 3101574

KLARES SCHUTZGLAS IK 10
Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Glas
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 113,17*
€ 144,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,67*
€ 144,76*
Frei Haus
ab € 117,82*
€ 149,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.