Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 4000K, RFL 7700 3203TB RFLOU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer 4000K, RFL 7700 3203TB RFLOU
Artikel-Nr.:
     3517B-88731597
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     770020031
EAN/GTIN:
     4041254401034
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Scheinwerfer 4000K, RFL 7700 3203TB RFLOU

LED-Scheinwerfer, FOCO L, 70 W, 10100 lm, SKI, IP66, tief-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+40 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Ready for Light Management Systems (RFL), Sockel oben und unten (RFLOU), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254401034.LED-Scheinwerfer FOCO L der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 555,71*
€ 641,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 552,96*
€ 642,02*
Frei Haus
ab € 557,03*
€ 647,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,47*
€ 763,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,71*
€ 750,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,98*
€ 725,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,59*
€ 703,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,71*
€ 661,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.