Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse 0805 Traver #8427000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse 0805 Traver #8427000
Artikel-Nr.:
     3517B-88732694
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8427000
EAN/GTIN:
     4018242973866
Suchbegriffe:
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastaufsatztraverse
Masttraverse

Traverse 0805 Traver #8427000

Traverse zur Befestigung von einem LED-Scheinwerfer LnPlus 80/90. Mastaufsatzmontage für Maste mit Mastzopfdurchmesser Ø 108 mm. Aus feuerverzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Farbe:
sonstige
Länge:
570 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
318 mm
Weitere Suchbegriffe: mastaufsatz für leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 354,85*
€ 424,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 379,65*
€ 452,11*
Frei Haus
ab € 383,97*
€ 456,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,11*
€ 538,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,77*
€ 529,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,88*
€ 506,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,47*
€ 493,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,65*
€ 451,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.