Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenleuchte LED 4000K 9.134.9268.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Straßenleuchte LED 4000K 9.134.9268.01
Straßenleuchte LED 4000K 9.134.9268.01
Artikel-Nr.:
     3517B-88753737
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.134.9268.01
EAN/GTIN:
     0722699696318
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Lichtmastleuchte
Mastleuchte

Straßenleuchte LED 4000K 9.134.9268.01

Mastauf-/ Mastansatzleuchte 2 PL-CP LED 86.0 W / 12000 lm - 4000 K. SK I. Farbe: DB 703. Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L100/ B10, 50.000 Stunden/ L80/ B10. computeroptimierter Reflektor für Zhaga LED Module für gerichtetes Licht und weite Lichtpunktabstände. asymmetrisch breitstrahlend
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220..240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 826,37*
€ 925,31*
Frei Haus
ab € 833,79*
€ 934,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,31*
€ 1.101,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,15*
€ 1.099,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,62*
€ 1.068,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,70*
€ 1.034,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,37*
€ 983,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.