Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzmuffe für D 76 70342A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-88758896
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70342A
EAN/GTIN:
     4044017300063
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Lichtmast Aufsatzmuffe

Aufsatzmuffe für D 76 70342A

BEGA Aufsatzmuffe 70342A für die Montage eines Scheinwerfers auf einem Lichtmast. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverschraubung für Scheinwerferanschlussleitung von ø 8-11 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 150 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
76 mm
Einstecktiefe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 121,47*
€ 150,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,61*
€ 152,15*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 123,38*
€ 152,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 124,83*
€ 154,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,71*
€ 158,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.