| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88759156 Herst.-Nr.: 9.982.0010.614 EAN/GTIN: 0722699700930 |
| |
|
| | |
| Eckausleger zur ASL 2007 9.982.0010.614 Eckausleger EA 614-2. aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Wandbefestigungsmaterial separat zu bestellen. Farbe: DB 703. Montage: zum Anschrauben an die Wand, fu r Ansatzleuchte mit Zopf ø 60mm. Zubehör: Wandbefestigungsmaterial- separat zu bestellen. L: 260 mm. B: 160 mm. H: 140 mm. Mastzopf: 60 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Ausleger | Farbe: | anthrazit | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 260 mm | Breite: | 160 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 52,04* | € 68,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,61* | € 70,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|