| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88760776 Herst.-Nr.: 310814-000 EAN/GTIN: 4015899889922 |
| |
|
| | |
| Übergangs/Sicherungskasten 3D01,1/2/3x5x16mm EKM-2050F-3D1-5S/CS Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung Stadt Leipzig. Übergangs- und Sicherungskasten nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SKF (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,3 Stück Schraubkappen E 14. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kabelübergangskasten | Zubehör: | ja | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 89 mm | Breite: | 82 mm | Höhe: | 257 mm | Tiefe: | 63 mm | Gewicht: | 0,8 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,08* | € 57,86* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,08* | € 57,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,51* | € 59,56* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,48* | € 64,24* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 58,83* | € 76,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|