Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckbock sw 661006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckbock sw 661006
Eckbock sw 661006
Artikel-Nr.:
     3517B-88761322
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     661006
EAN/GTIN:
     4007235610062
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Eckbock sw 661006

Albert-Eckbefestigung 661006\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß Farbe: schwarz Abmessungen: 115 x 75 x 215 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
75 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
215 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 72,88*
€ 72,88*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 64,51*
€ 81,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,60*
€ 81,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,84*
€ 82,64*
€ 8,50*
ab € 66,17*
€ 83,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.