Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz L250 f.D60mm 1-fach 982047.0031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Mastaufsatz L250 f.Mast 982047.0031 d60mm,1-fach
RZB Mastaufsatz L250 f.Mast 982047.0031 d60mm,1-fach
Artikel-Nr.:
     3517B-88762999
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982047.0031
EAN/GTIN:
     4051859078821
Suchbegriffe:
Lichtmast Einfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastbefestigung

Mastaufsatz L250 f.D60mm 1-fach 982047.0031

Mastaufsatz für Zopf 60 mm zur Montage einer Leuchte auf dem Mastzopf. Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet. Komplett mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
250 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
153 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 90,79*
€ 113,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,83*
€ 113,93*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,01*
€ 116,64*
Frei Haus
ab € 94,51*
€ 118,49*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,81*
€ 124,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.