Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe P 60mm 99221.003.P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Buchstabe "P",60mm 99221.003.P
RZB Buchstabe "P",60mm 99221.003.P
Artikel-Nr.:
     3517B-88767273
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99221.003.P
EAN/GTIN:
     4010319153584
Suchbegriffe:
Buchstaben für Hausnummerleuchten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben

Buchstabe P 60mm 99221.003.P

Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Großbuchstabe
Ausführung:
P
Farbe Aufdruck:
schwarz
Transparenter Aufdruck:
nein
Farbe Hintergrund:
farblos
Transparenter Hintergrund:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
selbstklebend
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,42*
€ 2,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,53*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 2,63*
€ 3,90*
ab € 1,61*
€ 2,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.A
ab € 1,76*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.A
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.A
ab € 1,42*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.B
ab € 1,76*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.B
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.B
ab € 1,42*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.C
ab € 1,76*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.C
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.C
ab € 1,42*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.D
ab € 1,63*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.D
ab € 1,76*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.D
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.D
ab € 1,42*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.E
ab € 1,63*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.E
ab € 1,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.