Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte Up/Down ALVAUDLTR50°900830AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Wandleuchte Up/Down ALVAUDLTR50°900830AN
LED-Wandleuchte Up/Down ALVAUDLTR50°900830AN
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-88787901
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10830099
EAN/GTIN:
     4015120830099
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte Up/Down ALVAUDLTR50°900830AN

LED Up-/Down-Leuchte aus hochwertigem Aluminium. Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. Abstrahlwinkel: 2 x 50°. Sehr guter Farbwiedergabeindex: Ra >80. Montageart: Wandmontage. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 140000 h.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 172,54*
€ 211,87*
€ 5,95*
ab € 173,41*
€ 212,47*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 175,87*
€ 215,10*
Frei Haus
ab € 178,77*
€ 218,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,19*
€ 219,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,78*
€ 250,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.