| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-88791013 Herst.-Nr.: 8663016010 EAN/GTIN: 4022644442387 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Bodeinbauscheinwerfer 8663016010 Mit Hochleistungs-LED-Modul, warmweiß (3000 K) Schutzklasse I, IP67, IK10 Leuchte aus Aluminium-Guss, 2-fach Polyesterpulver beschichtet, hochreflektierender Alumiumreflektor, arretierbar, Schwenkbereich 0-20°, alle äußeren Stahlteile rostfrei, mit Heatslide Mechanismus zur optimalen Wärmeabführung, mit rahmenbündigem, temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas, für Druckbelastung bis max. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 230 V | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |