Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 8883065050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer 8883065050
LED-Scheinwerfer 8883065050
Artikel-Nr.:
     3517B-88793093
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8883065050
EAN/GTIN:
     4022644365525
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer 8883065050

Mit 10 x 2,5 W Hochleistungs-LED, temperaturüberwacht, Schutzklasse I, IP65, IK08, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulverbeschichtet, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Verschluss mit 2 Edelstahlschrauben, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 2 Bohrungen Ø 8,5 mm, Abstand 70mm, 1 MIttelloch Ø 17 mm, Neigungsbereich 120°, Kabelanschluss: 2 PG11, Betriebsgerät eingebaut
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 325,82*
€ 384,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 324,30*
€ 385,02*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 325,35*
€ 385,76*
Frei Haus
ab € 327,41*
€ 388,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,42*
€ 457,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,57*
€ 451,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,91*
€ 434,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,76*
€ 422,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,82*
€ 387,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.