Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastleuchte 8885255110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastleuchte 8885255110
LED-Mastleuchte 8885255110
Artikel-Nr.:
     3517B-88793192
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8885255110
EAN/GTIN:
     4022644464174
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Mastbefestigung
Lichtmastleuchte

LED-Mastleuchte 8885255110

Mit Hochleistungs-LED-Modul, neutralweiß (4000 K) Schutzklasse I, IP67, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, hocheffizienter Reflektor, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, zur Befestigung an Masten Durchmesser 60 - 100 mm, schwenkbarer Leuchtenfuß aus beschichtetem Aluminium: 2 Bohrungen Durchmesser 9 mm, Abstand 75 mm, 1 Durchgangsloch Durchmesser 17 mm, Neigungsbereich 205 Grad, 360 Grad drehbar, Kabelanschluss: M20, Betriebsgerät (DALI) eingebaut, mit neutralweißen LED
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 494,39*
€ 582,01*
Frei Haus
ab € 498,89*
€ 587,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,01*
€ 692,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,99*
€ 683,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,78*
€ 667,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,52*
€ 644,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,39*
€ 588,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.