Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 8886155140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer 8886155140
LED-Scheinwerfer 8886155140
Artikel-Nr.:
     3517B-88793264
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8886155140
EAN/GTIN:
     4022644463092
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer 8886155140

Mit Hochleistungs-LED-Modul, neutralweiß (4000 K) Schutzklasse I, IP65, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, hocheffizienter Reflektor, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Befestigungsdose: 2 Bohrungen Durchmesser 7 mm, Abstand 110 mm, Kabeleinführung: Durchmesser 7 - 10 mm UP und AP, Gelenk mit Neigungsbereich 200 Grad, Kabelanschluss: M20, Betriebsgerät (DALI) eingebaut, mit neutralweißen LED
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 593,18*
€ 675,28*
Frei Haus
ab € 602,68*
€ 681,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,28*
€ 803,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,36*
€ 798,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,54*
€ 774,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,29*
€ 754,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,18*
€ 705,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.