Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse 1280552960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse 1280552960
Traverse 1280552960
Artikel-Nr.:
     3517B-88799204
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     1280552960
EAN/GTIN:
     4022644244448
Suchbegriffe:
Leuchten Traverse
Leuchtentraverse
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück

Traverse 1280552960

für Mastzopf Durchmesser 89 mm, zur Aufnahme von zwei Leuchten, aus Stahl feuerverzinkt, Polyesterpulver beschichtet
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 278,77*
€ 342,14*
Frei Haus
ab € 280,62*
€ 345,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,14*
€ 407,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,32*
€ 401,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,04*
€ 376,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,25*
€ 368,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,77*
€ 331,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.