Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 12x260


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 12x260
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 12x260
Artikel-Nr.:
     3517B-88850379
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/061/01 12x260
EAN/GTIN:
     4001796499081
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 12x260

Sechskant-Holzschraube DIN 571 feuerverzinkt (tzn) HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
260 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 46,39*
€ 60,40*
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 62,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,40*
€ 71,876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,48*
€ 70,7812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,77*
€ 67,5563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,85*
€ 65,2715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,07*
€ 64,3433
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,39*
€ 55,2041
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.