Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft, 8.8 0202/000/01 16x55


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube mit Schaft, 8.8 0202/000/01 16x55
Sechskantschraube mit Schaft, 8.8 0202/000/01 16x55
Artikel-Nr.:
     3517B-88851322
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/000/01 16x55
EAN/GTIN:
     4001796133343
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

Sechskantschraube mit Schaft, 8.8 0202/000/01 16x55

Sechskantschraube mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014(ehem.DIN 931) HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
55 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,465*
€ 23,695*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,77*
€ 26,87*
€ 3,90*
ab € 22,56*
€ 30,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,87*
€ 31,9753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,13*
€ 28,7147
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,59*
€ 28,0721
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3954* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.