Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/000/01 3x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M3x10mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M3x10mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-88853150
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0300/000/01 3x10
EAN/GTIN:
     4001796714771
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/000/01 3x10

Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,62*
€ 6,58*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,89*
€ 13,65*
€ 3,90*
ab € 11,27*
€ 15,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01978* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.