Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88853339 Herst.-Nr.: 0300/001/01 5x16 EAN/GTIN: 4001796720550 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/001/01 5x16 Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) galv. verzinkt HP 500 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 8.8 (Stahl) | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Kopfform: | Zylinderkopf | Gewindemaß (metrisch): | 5 | Länge bis Unterkante Kopf: | 16 mm | Schraubsystem: | Sechskant (hexagonal) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 9,80* | € 13,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,12* | € 24,58* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,50* | € 27,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03624* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|